SPC冷却器 リービッヒ

SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ - SIBATA(柴田科学)

・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。

タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
ゴム止外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988147030710-15150150mmSPC-15SPC-151506030308
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18988156030710-15200200mmSPC-15SPC-152006030308
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18988165030710-15300300mmSPC-15SPC-153006030308
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18988174030710-19200200mmSPC-19SPC-192007550308
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18988183030710-19300300mmSPC-19SPC-193007550308
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18988192030710-19500500mmSPC-19SPC-1950075503610
24,000
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
18988208030710-24300300mmSPC-19SPC-243007550308
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18988217030710-24500500mmSPC-19SPC-2450075504010
24,000
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする