曜日別特売

SPC冷却器 アリン(球管)

SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 アリン(球管) - SIBATA(柴田科学)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※冷却水接続口はΦ7mmです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
ゴム止外径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988226030720-15150150mmSPC-15SPC-1515050-207-
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18988235030720-15200200mmSPC-15SPC-152006030328アリン(球管)
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18988253030720-24200200mmSPC-19SPC-242007550328アリン(球管)
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18988244030720-19300300mmSPC-19SPC-193007550328アリン(球管)
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18988262030720-24300300mmSPC-19SPC-243007550328アリン(球管)
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18988278030720-24500500mmSPC-19SPC-2450075503810アリン(球管)
24,900
24,880
27,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする