SIBATA(柴田科学)
SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプ
グラハム(じゃ管)
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
ゴム止外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988375
030740-15150
150mm
SPC-15
SPC-15
150
60
30
32
8
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
18988384
030740-15200
200mm
SPC-15
SPC-15
200
60
30
32
8
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
18988393
030740-19200
200mm
SPC-19
SPC-19
200
75
50
32
8
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18988418
030740-24200
200mm
SPC-19
SPC-24
200
75
50
32
8
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18988402
030740-19300
300mm
SPC-19
SPC-19
300
75
50
32
8
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18988427
030740-24300
300mm
SPC-19
SPC-24
300
75
50
32
8
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18988436
030740-24500
500mm
SPC-19
SPC-24
500
75
50
38
10
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください