SIBATA(柴田科学)
SPC分留管 充填式
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
カラム内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988497
030760-15150
170mm
SPC-15
SPC-15
170
220
15
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
33日以内出荷
18988515
030760-19200
220mm
SPC-19
SPC-19
220
270
18
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
18988506
030760-15300
320mm
SPC-15
SPC-15
320
370
15
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
33日以内出荷
18988524
030760-19300
320mm
SPC-19
SPC-19
320
370
18
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
33日以内出荷
18988533
030760-24300
320mm
SPC-19
SPC-24
320
370
18
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください