曜日別特売

SPC分留管 ヘンペル

SPC分留管 ヘンペル - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヘンペル - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヘンペル - SIBATA(柴田科学)

分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。

上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988542030770-15200240mmSPC-15240140
19,300
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
18988558030770-24300340mmSPC-24340240
20,500
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする