SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形

SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 - SIBATA(柴田科学)

全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。

角度(°)60材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
側管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988567030780-15200175mmSPC-15SPC-15175653020SPC-15、(上部)SPC-15
20,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
18988576030780-15300300mmSPC-15SPC-293001154555SPC-15、(上部)SPC-15
22,100
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
18988585030780-19300300mmSPC-19SPC-243001154555SPC-15、(上部)SPC-19
24,200
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする