曜日別特売

SPC分留受器 ウィッドマー

SPC分留受器 ウィッドマー - SIBATA(柴田科学)SPC分留受器 ウィッドマー - SIBATA(柴田科学)SPC分留受器 ウィッドマー - SIBATA(柴田科学)

・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。
・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。
・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988655030820-0151017735SPC-15SPC-15
59,000
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
18988673030820-19195024436SPC-19SPC-19
65,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする