曜日別特売

SPC分岐管 4本足

SPC分岐管 4本足 - SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 4本足 - SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 4本足 - SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 4本足 - SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 4本足 - SIBATA(柴田科学)SPC分岐管 4本足 - SIBATA(柴田科学)

・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。

材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
上部(SPC)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988786030860-015SPC-15-156060SPC-15
30,000
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
18988795030860-1515SPC-15-159090SPC-15
30,000
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
18988804030860-1915SPC-19-159090SPC-19
31,500
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする