曜日別特売

SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント

SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント - SIBATA(柴田科学)

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。

側管(球面)18/9材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
球径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989233031550-01918SPC-19-18/9SPC-1917920053
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
18989242031550-1918SPC-19-18/9SPC-1910415053
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
18989258031550-2418SPC-24-18/9SPC-2411217065
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする