SIBATA(柴田科学)
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。
・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
300mm
寸法d(mm)
34
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
70
上部摺合
18/9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
下部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989328
031740-15300
SPC-15
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
18989337
031740-18300
SPC-24
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください