曜日別特売

SPC二重管冷却器

SPC二重管冷却器 - SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器 - SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器 - SIBATA(柴田科学)

・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。

ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989364031760-15300300mmSPC-15SPC-15300553050
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
18989382031760-19300300mmSPC-19SPC-19300553050
56,900
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
18989373031760-15320305mmSPC-15SPC-15305401540
61,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする