SPC水分定量受器 PTFEコック付

SPC水分定量受器 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)

ASTM D95を参考にした水分定量受器です。

上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989407032020-10100.1、0.2
48,600
47,900
52,690(税込)
3日以内出荷
18989443032020-251250.1
72,000
64,980
71,478(税込)
33日以内出荷
18989416032020-15150.2、0.5
53,000
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
18989425032020-20200.2、0.5
61,600
59,900
65,890(税込)
33日以内出荷
18989434032020-25250.2、0.5
61,500
59,900
65,890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする