SPC水分定量受器

SPC水分定量受器 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 - SIBATA(柴田科学)SPC水分定量受器 - SIBATA(柴田科学)

・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。
・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。
・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。

用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989452032030-055
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18989468032030-088
45,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする