SIBATA(柴田科学)
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質
ほうけい酸ガラス
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989477
032030-10
10
205
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
18989486
032030-25
25
285
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください