曜日別特売

spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口数
ツバ内径(Φmm)
ツバ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989863032310-11100138
28,500
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
18989872032310-22100138
33,500
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
18989888032310-33100138
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする