曜日別特売

SPCセパラブルカバー 120mm

SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー 120mm - SIBATA(柴田科学)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。

ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989933032330-11
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18989942032330-22
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
18989958032330-33
30,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18989967032330-44
35,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする