曜日別特売

SPC平底なす形フラスコ

SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)SPC平底なす形フラスコ - SIBATA(柴田科学)

・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み!
・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。
・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール)
・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
全18種類を絞り込む
容量(mL)
摺合せ
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18990152035120-19505010649SPC-19
7,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
18990116035120-15505011149SPC-15
7,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
18990204035120-24505010749SPC-24
7,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
18990265035120-29505010749SPC-29
7,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
18990107035120-1510010012864SPC-15
7,600
7,298
8,028(税込)
33日以内出荷
18990125035120-1910010012864SPC-19
7,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
18990177035120-2410010012964SPC-24
6,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
18990238035120-2910010012964SPC-29
7,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18990134035120-1920020015776SPC-19
8,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
18990186035120-2420020016176SPC-24
8,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
18990247035120-2920020015976SPC-29
8,000
7,598
8,358(税込)
33日以内出荷
18990143035120-1930030017586SPC-19
8,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
18990195035120-2430030017786SPC-24
8,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
18990256035120-2930030017786SPC-29
8,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
18990213035120-24500500202102SPC-24
9,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
18990274035120-29500500200102SPC-29
9,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
18990168035120-2411000224133SPC-24
10,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
18990222035120-2911000224133SPC-29
10,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

平底なす形フラスコのご紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする