パネルヒーター

パネルヒーター - ユアサ(ユアサプライムス)
(2件のレビュー)

リモコン操作、温度設定機能付、8時間自動オフタイマー付、転倒オフスイッチ付

用途一般家庭、事務所用での暖房に最適仕様室温センサー付材質耐火スチール質量(kg)4.1ホワイト出力切替2段(強/弱)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×180×550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18946926YKT-PH1000RR(WH)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18946926
2017-05-16
用途: キャンプの時
株式会社土永組鉄建

5/6からのキャンプでしたので、北海道は、まだ寒く大変助かりました

対象商品 : 18946926
2017-03-12
用途: 検査作業時の足下暖房用
製造業

音もなく、空気を汚さず乱さず快適です。大満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする