ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 暖房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の パネルヒーター
パネルヒーター
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18946926
品番
YKT-PH1000RR(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リモコン操作、温度設定機能付、8時間自動オフタイマー付、転倒オフスイッチ付
用途
一般家庭、事務所用での暖房に最適
仕様
室温センサー付
材質
耐火スチール
質量(kg)
4.1
色
ホワイト
出力切替
2段(強/弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
660×180×550