曜日別特売

高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ - tesa(テサ/テサテープ)
(17件のレビュー)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。

用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189473285103619250.26PET布高機能アクリル系(スチール)5N/cm(最小)-40℃、(3000時間)150℃
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 自動車メンテナンス

よく見ると、ボンネットフード下のエンジン電装周りのケーブルのテーピングは、とても雑な仕上がりです。しっかり処理して、洗車時などの水の浸入に備えることができて満足です。

2024-11-30
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

エンジン回りのハーネスで、フレームなどに擦れて純正のハーネステープに穴が空くような箇所に使用しています。言葉通り強度に優れ、また経年でも剥がれにくいため重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18947328
2022-09-18
用途: エンジンルーム内配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルーム内配線に「編組チューブ形状記憶型」を被せ、その上から本品を巻き付けています。従来のコルゲートチューブに比べて完成後が柔軟でスリムになるため、配線の取り廻しや、エンジン整備時のクリアランス確保が楽になりました。
接着面はあまりべたつきを感じませんでしたが、ラップさせながら巻いた状態ではしっかりと接着し、テープの接着面同志が貼りついても比較的容易に剥がせるため、手狭なエンジンルームでの作業性が良好でした。
今のところお値段以外にこれと言って改善点は見当たりません。

3が参考にしています
対象商品 : 18947328
2022-02-19
用途: エンジンルームハーネス補修

この時期は寒いのでテープの追随が悪く上手く巻けませんでした、暖かくなって、再トライしてみます。

3が参考にしています
対象商品 : 18947328
2021-10-27
用途: 自動車エンジンルーム内のハーネス保護
製造業

特に問題なく貼り付けられました。耐久性については今後経過観察していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 18947328
2021-03-13
用途: 室外作業

自動車関連用に、開発された商品の様ですが、家の外回りで、必要となった束ねテープとして、耐候性にすぐれている特性から、経年変化にも耐え
る為、室外使用として、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18947328
2021-06-19
用途: ハーレーの配線巻くように購入しました。
有限会社あきる野精密製造業

とても使いやすく物もしっかりとした
テープでした。。

対象商品 : 18947328
2020-01-06
用途: 自動車、バイク整備用

耐摩耗性、耐熱性で選びました。エンジンルームやバイクのハーネス
にはとてもいいと思います。
ただ、保存がきかないのが難点です、。。。
1年使わなかったら糊が風邪をひいてくっつかなくなりました。
なので、耐久性に少々不安があります。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする