STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)
3/8
呼び寸法(mm)
16
サイズ(inch)
5/8
質量(g)
88
全長L(mm)
60
寸法d1(mm)
21.7
寸法d2(mm)
19.5
寸法t1(mm)
15
寸法t2(mm)
47.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19006663
4600-16-5/8
¥
6,270
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください