STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQプラグソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角
6角
差込角(inch)
3/8
呼び寸法(mm)
18
サイズ(inch)
11/16
質量(g)
132
全長L(mm)
65
寸法d1(mm)
24.2
寸法d2(mm)
22
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
52.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19006672
4606-18-11/16
¥
6,410
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください