3/8″SQプラグソケット

3/8″SQプラグソケット - STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。

穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)198全長L(mm)85寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190066883466-16-5/8
12,520
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする