スクリューピッチゲージ

スクリューピッチゲージ - STAHLWILLE(スタビレー)
(5件のレビュー)
セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1901243712665-52
3,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19012437
2021-04-05
用途: 機械のメンテナンス時
テクニカルサービス

一つでおおかたのピッチを測ることが出来るので良いと思います。

対象商品 : 19012437
2020-08-21
用途: 外車などインチネジの選択
自動車・二輪車・自転車関連業

ほとんどのミリ、インチのねじ山ピッチがわかります。
錆びないようにステンレス製も検討したが、精度が悪いと思い、あえてスチール製にしました。
値段のわりに精度がよく、重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 19012437
2020-06-05
用途: 作業用機械のネジの確認用
その他業種

作業機械のネジ山の確認して、特殊用途ネジの対応しているもの注文する為。

1が参考にしています
対象商品 : 19012437
2018-01-04
用途: そのまんまです。

安物のペラペラな物を買うよりも、このクラス以上の物を購入すれば一生物だと思います。
作り・厚みとも満足です。最初に塗布してある油はもう少しサラサラしたモノが良いと思います。結構濃厚でした。

2が参考にしています
対象商品 : 19012437
2020-05-09
用途: ネジの計測
製造業

あけてびっくり、あぶら漬けでポリ袋に入っている。こうまでしないとさびてしまうのか?ステンレスではないのか?!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする