トルクレンチ用ヘッド(メガネ)

トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)

内容量1個
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19012954732/10-7-3717.5138
12,3809,998
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
19012963732/10-8-4017.514.28
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19012972732/10-10-4417.517.29
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19012988732/10-11-4117.518.59
12,3809,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19012997732/10-12-4917.520.511
12,3809,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013006732/10-13-5517.521.511
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013015732/10-14-5217.522.511
12,3809,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013024732/10-15-5217.524.512
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013033732/10-16-5417.52612
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013042732/10-17-5917.52713
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013058732/10-18-5617.52813
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013067732/10-19-6517.530.513
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013076732/10-21-7117.53315
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
19013085732/10-22-7417.534.515
12,3909,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19013252732/40-41-240306020
19,05016,980
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
64156148732/10-12【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4917.520.511
11,82010,900
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする