曜日別特売

トルクレンチ用ヘッド(メガネ)

トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ヘッド(メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)

ジョイントサイズ(mm)14×18内容量1個
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
全16種類を絞り込む
サイズ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19013094732/40-131302522.51113
13,740
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013103732/40-1412325231114
13,740
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013112732/40-1512825241115
13,740
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013128732/40-161332525.51216
13,740
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013137732/40-1713525271217
13,740
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013146732/40-1813425291318
13,740
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013155732/40-191382530.51319
13,740
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
19013164732/40-2114425331521
16,460
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
19013173732/40-221452534.51522
16,460
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
19013182732/40-241532537.51524
16,460
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
19013198732/40-271622542.51727
16,460
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
19013207732/40-281752545.51928
18,510
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
19013216732/40-3018225461930
17,820
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
19013225732/40-321812547.51932
17,820
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
19013234732/40-3421028521934
19,050
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
19013243732/40-3620328541936
19,050
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする