STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)プラグソケット 14MM
長いチューブ型のスパークプラグレンチ。
用途
2.0L HPIエンジンのシトロエンC5、プジョー406HPI、ルノーTWINGO・クリオ・1.2L 16Vエンジンのカングーに。
差込角(sq.)
3/8
二面幅(mm)
14
寸法(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014257
1043
90
52
¥4,890
取扱い終了
19014266
1043/1
250
144
¥6,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください