STAHLWILLE(スタビレー)
アングルゲージ
質量(g)
720
全長L(mm)
416
寸法b(mm)
78
寸法h(mm)
76
最小目盛
2°
差込角(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014397
7385N
¥
57,940
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください