トルクレンチ差替ヘッド

トルクレンチ差替ヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)

寸法S(mm)17.5寸法h(mm)8ジョイントサイズ(mm)9×12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19015018732A/10-1/4361/413
12,440
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
19015027732A/10-5/16375/1614.2
12,440
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする