トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)

トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)

質量(g)650寸法S(mm)95寸法b(mm)54寸法h(mm)17サイズ(mm)36ジョイントサイズ(mm)24.5×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19015036732/80-36
67,460
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする