STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)
203
寸法S(mm)
25
寸法b(mm)
27
寸法h(mm)
18
差込角(sq.)
1/2
ジョイントサイズ(mm)
14×18
内容量
1個
注意
※ラチェットではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19015045
734/20
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください