曜日別特売

トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)

トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア) - STAHLWILLE(スタビレー)

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。

質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12内容量1個
注意
※ラチェットではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19015054734/4
11,570
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする