トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)

トルクレンチ差替ヘッド(5/16”) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(5/16”) - STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(5/16”) - STAHLWILLE(スタビレー)
質量(g)47寸法S(mm)17.5寸法b(mm)16寸法h(mm)12.5差込角(sq.)5/16ジョイントサイズ(mm)9×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19015063736/10
12,520
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする