STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
サイズ(mm)
46
質量(g)
867
寸法S(mm)
95
寸法b(mm)
94
寸法h(mm)
17
ジョイントサイズ(mm)
24.5×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19015072
731/80-46
¥
66,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください