曜日別特売

蛍光ランプ

蛍光ランプ - HotaluX(ホタルクス)

看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。

用途看板用種別32形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格ランプ電力(W)32適合FG-5P質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5全光束(Lm)1920平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19056153FL32SKD.25
50,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする