曜日別特売

シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機

シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 - シグマー技研
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993686SML2-01-100.1単相1050/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993695SML2-01-1000.1単相10050/60脚取付
65,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993704SML2-01-1200.1単相12050/60脚取付
65,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993713SML2-01-12000.1単相120050/60脚取付
97,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993722SML2-01-150.1単相1550/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993738SML2-01-1600.1単相16050/60脚取付
65,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993747SML2-01-200.1単相2050/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993756SML2-01-2000.1単相20050/60脚取付
65,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993765SML2-01-250.1単相2550/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993774SML2-01-300.1単相3050/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18993783SML2-01-3000.1単相30050/60脚取付
87,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993792SML2-01-3600.1単相36050/60脚取付
87,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993808SML2-01-400.1単相4050/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993817SML2-01-4500.1単相45050/60脚取付
87,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993826SML2-01-50.1単相550/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
18993835SML2-01-500.1単相5050/60脚取付
60,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993844SML2-01-600.1単相6050/60脚取付
65,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993853SML2-01-6000.1単相60050/60脚取付
97,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993862SML2-01-7000.1単相70050/60脚取付
97,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993878SML2-01-800.1単相8050/60脚取付
65,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993887SML2-01-9000.1単相90050/60脚取付
97,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993896SMLB2-01-100.1単相1050/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993905SMLB2-01-1000.1単相10050/60脚取付
96,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993914SMLB2-01-1200.1単相12050/60脚取付
96,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993923SMLB2-01-12000.1単相120050/60脚取付
132,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18993932SMLB2-01-150.1単相1550/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993948SMLB2-01-1600.1単相16050/60脚取付
96,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993957SMLB2-01-200.1単相2050/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993966SMLB2-01-2000.1単相20050/60脚取付
96,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993975SMLB2-01-250.1単相2550/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993984SMLB2-01-300.1単相3050/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993993SMLB2-01-3000.1単相30050/60脚取付
119,200
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994002SMLB2-01-3600.1単相36050/60脚取付
119,200
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994018SMLB2-01-400.1単相4050/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994027SMLB2-01-4500.1単相45050/60脚取付
119,200
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994036SMLB2-01-50.1単相550/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994045SMLB2-01-500.1単相5050/60脚取付
91,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994054SMLB2-01-600.1単相6050/60脚取付
96,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994063SMLB2-01-6000.1単相60050/60脚取付
132,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18994072SMLB2-01-7000.1単相70050/60脚取付
132,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18994088SMLB2-01-800.1単相8050/60脚取付
96,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994097SMLB2-01-9000.1単相90050/60脚取付
132,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする