シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機

シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 - シグマー技研
取付方式小フランジ取付出力(kW)0.2種類ギヤードモーター/減速機周波数(Hz)50/60シリーズ新シリーズ電源三相内容量1台
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18996382TMK2-02-50.2三相5小フランジ取付50/60
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996398TMK2-02-100.2三相10小フランジ取付50/60
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996407TMK2-02-150.2三相15小フランジ取付50/60
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996416TMK2-02-200.2三相20小フランジ取付50/60
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996425TMK2-02-250.2三相25小フランジ取付50/60
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996434TMK2-02-300.2三相30小フランジ取付50/60
36,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996443TMK2-02-400.2三相40小フランジ取付50/60
41,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996452TMK2-02-500.2三相50小フランジ取付50/60
41,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996468TMK2-02-600.2三相60小フランジ取付50/60
46,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996477TMK2-02-800.2三相80小フランジ取付50/60
46,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996486TMK2-02-1000.2三相100小フランジ取付50/60
48,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996495TMK2-02-1200.2三相120小フランジ取付50/60
48,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996504TMK2-02-1600.2三相160小フランジ取付50/60
53,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996513TMK2-02-2000.2三相200小フランジ取付50/60
53,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996522TMK2-02-3000.2三相300小フランジ取付50/60
101,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996538TMK2-02-3600.2三相360小フランジ取付50/60
101,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18996547TMK2-02-4500.2三相450小フランジ取付50/60
101,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997055TMKB2-02-50.2三相5小フランジ取付50/60
63,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997064TMKB2-02-100.2三相10小フランジ取付50/60
63,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997073TMKB2-02-150.2三相15小フランジ取付50/60
63,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997082TMKB2-02-200.2三相20小フランジ取付50/60
63,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997098TMKB2-02-250.2三相25小フランジ取付50/60
63,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997107TMKB2-02-300.2三相30小フランジ取付50/60
63,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997116TMKB2-02-400.2三相40小フランジ取付50/60
69,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997125TMKB2-02-500.2三相50小フランジ取付50/60
69,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997134TMKB2-02-600.2三相60小フランジ取付50/60
70,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997143TMKB2-02-800.2三相80小フランジ取付50/60
70,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997152TMKB2-02-1000.2三相100小フランジ取付50/60
73,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997168TMKB2-02-1200.2三相120小フランジ取付50/60
73,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997177TMKB2-02-1600.2三相160小フランジ取付50/60
77,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997186TMKB2-02-2000.2三相200小フランジ取付50/60
77,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997195TMKB2-02-3000.2三相300小フランジ取付50/60
130,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997204TMKB2-02-3600.2三相360小フランジ取付50/60
130,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997213TMKB2-02-4500.2三相450小フランジ取付50/60
130,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18997222TMKB2-02-6000.2三相600小フランジ取付50/60
114,200
取扱い終了
返品不可
18997238TMKB2-02-7000.2三相700小フランジ取付50/60
114,200
取扱い終了
返品不可
18997247TMKB2-02-9000.2三相900小フランジ取付50/60
114,200
取扱い終了
返品不可
18997256TMKB2-02-12000.2三相1200小フランジ取付50/60
114,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする