曜日別特売

抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」

抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 - 岡安ゴム
(13件のレビュー)

耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。
また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
カラーバリエーション:6色

用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど幅(cm)50厚さ(mm)5内容量1個
注意
※お手入れは水拭き、水洗い推奨です。
※掃除機での清掃は適していません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189998374573213470510EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムダークブラウン1000(10m巻)
19,060
17,980
19,778(税込)
当日出荷
189998984573213470527EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムオフホワイト1000(10m巻)
19,060
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
539049274573213473924EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムライトグリーン1000(10m巻)
19,060
17,980
19,778(税込)
当日出荷
735345464573213472484EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ライトグリーン180
3,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
735345644573213470145EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ダークブラウン90
3,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
735345894573213470053EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ダークブラウン180
3,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
735346164573213470091EPDMスポンジ (抗菌剤入り)オフホワイト240
4,470
4,398
4,838(税込)
当日出荷
735346254573213470060EPDMスポンジ (抗菌剤入り)オフホワイト180
3,710
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
735346344573213470039EPDMスポンジ (抗菌剤入り)オフホワイト120
3,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
753903774573213472514EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ライトグリーン90
3,040
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
753903864573213470152EPDMスポンジ (抗菌剤入り)オフホワイト90
3,040
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
753903954573213472477EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ライトグリーン120
3,210
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
753904044573213472491EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ライトグリーン240
4,470
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
753904134573213470022EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ダークブラウン120
3,210
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
753904294573213470084EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ダークブラウン240
4,470
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
202059764573213476000EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ナチュラルベージュ90
3,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
202059854573213475942EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ナチュラルベージュ120
3,210
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
202060014573213475959EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ナチュラルベージュ180
3,710
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
202060104573213475966EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ナチュラルベージュ240
4,470
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
202060194573213479452EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ミルキーブルー90
3,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
202060284573213479445EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ミルキーブルー120
3,210
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
202060374573213479452EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ミルキーブルー180
3,710
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
202060464573213479469EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ミルキーブルー240
4,470
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
202060554573213476017EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムナチュラルベージュ1000(10m)
19,060
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
202060714573213479476EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムミルキーブルー1000(10m)
19,060
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
625673774573213479605EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムネイビー90
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
625673864573213479612EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムネイビー120
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
625673954573213479629EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムネイビー180
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
625674114573213479636EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムネイビー240
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
625674204573213479643EPDM(エチレンプロピレンジエン)スポンジゴムネイビー1000(10m)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
189997944573213470206EPDM(エチレンプロピレンジエン)ダークブラウン90
3,350
取扱い終了
代替品有
189998124573213470268EPDM(エチレンプロピレンジエン)ダークブラウン180
4,030
取扱い終了
代替品有
189998644573213470244EPDM(エチレンプロピレンジエン)オフホワイト120
3,520
取扱い終了
代替品有
189998734573213470275EPDM(エチレンプロピレンジエン)オフホワイト180
4,030
取扱い終了
代替品有
189998824573213470305EPDM(エチレンプロピレンジエン)オフホワイト240
4,680
取扱い終了
代替品有
539049094573213475546-ライトグリーン180
4,030
取扱い終了
代替品有
189997854573213470176EPDM(エチレンプロピレンジエン)ダークブラウン60
オープン
取扱い終了
189998034573213470237EPDM(エチレンプロピレンジエン)ダークブラウン120
3,520
取扱い終了
189998284573213470299EPDM(エチレンプロピレンジエン)ダークブラウン240
4,680
取扱い終了
189998464573213470183EPDM(エチレンプロピレンジエン)オフホワイト60
オープン
取扱い終了
189998554573213470213EPDM(エチレンプロピレンジエン)オフホワイト90
3,350
取扱い終了
189999074573213470169EPDM(エチレンプロピレンジエン)クリームイエロー60
オープン
取扱い終了
189999164573213470190EPDM(エチレンプロピレンジエン)クリームイエロー90
オープン
取扱い終了
189999254573213470220EPDM(エチレンプロピレンジエン)クリームイエロー120
オープン
取扱い終了
189999344573213470251EPDM(エチレンプロピレンジエン)クリームイエロー180
オープン
取扱い終了
189999434573213470282EPDM(エチレンプロピレンジエン)クリームイエロー240
オープン
取扱い終了
189999524573213470503EPDM(エチレンプロピレンジエン)クリームイエロー1000(10m巻)
オープン
取扱い終了
539048844573213475522-ライトグリーン90
3,350
取扱い終了
539048934573213475539-ライトグリーン120
3,520
取扱い終了
539049184573213475553-ライトグリーン240
4,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1899979445732134702067353456445732134701454573213470206 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 73534564抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1899981245732134702687353458945732134700534573213470268 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 73534589抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1899986445732134702447353463445732134700394573213470244 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 73534634抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1899987345732134702757353462545732134700604573213470275 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 73534625抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1899988245732134703057353461645732134700914573213470305 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 73534616抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5390490945732134755467353454645732134724844573213475546 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 73534546抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73534589
2023-01-24
用途: 工場立ち仕事の寒さ、疲労軽減

床からくる寒さと疲れが軽減されました。
寒さからくるむくみがなくなり快適です。
ダークブラウンを購入しましたが、
汚れがひと拭きできれいになり手入れが楽です。

対象商品 : 73534546
2021-12-14
用途: 食品加工
ケイヒン株式会社運輸・通信業

前回10mのものを購入し使用してみたところ、あるのと無いのでは寒さの実感に大きな差があると感じたので、追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 18999828
2021-02-05
用途: 自宅の廊下に使用:室内ドッグランように!・寒さと歩く時の足への軽減。

非常にクッション性・保温性に優れていて我が家では必需品となっています。
又、水にもはじくのでキッチンマットとしても使えそうです。
おそらく、リピートします。
後は、耐久性がどうか?と言うところです。

1が参考にしています
対象商品 : 18999828
2019-09-17
用途: 職場の台所用マット
製造業

土足で使用するため今までにいろいろ試してみましたが、この品物が一番
気に入ってます。なぜなら固定されていることやクッション性があること
目立たない色でした。
これからは、一巻用もあるので、好きなサイズに切って使えるのを購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 18999828
2019-06-04
用途: カウンター内足元

立ち仕事の疲労軽減の為に、バーカウンターの中に使用してます。
疲労軽減にはかなり役立つけれど、水分をはじかないので、水がかかるとしめった感じが続きます。 水を扱わない工場などでは最適なのではないかなと・・・
それにしても他の製品と比較して価格は魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 18999803
2018-06-24
用途: テーブルでの作業時
農・林・水産業

足元がコンクリの土間なので冷たく硬かったのに非常に楽に作業できた。

対象商品 : 18999803
2017-10-25
用途: 事務所玄関上がりこぐちに使用
東京大気社サービス株式会社建設業・工事業

ちょうど良い厚みだったのだが
デコボコにゴミがたまりやすく
掃除が面倒。巾ももう少し選べるよう
サイズがあれば嬉しかった

対象商品 : 18999785
2017-08-18
用途: 立ち作業
サービス業

ずれないのでストレスもなく、汚れても掃除しやすいので、使ってみて正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする