曜日別特売

ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル

ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル - サンワサプライ

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。
より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)5.5カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応内容量1本
全16種類を絞り込む
ケーブル長(m)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055453KB-STPTS-03CAT5e35.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23755664KB-STPTS-005CAT5e0.55.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
950
749
824(税込)
当日出荷
23755673KB-STPTS-005BLCAT5e0.55.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
950
749
824(税込)
当日出荷
23755682KB-STPTS-01CAT5e15.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
1,160
859
945(税込)
当日出荷
23755698KB-STPTS-01BLCAT5e15.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
1,160
859
945(税込)
当日出荷
23755707KB-STPTS-02CAT5e25.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
1,260
969
1,066(税込)
当日出荷
23755716KB-STPTS-02BLCAT5e25.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
1,260
969
1,066(税込)
当日出荷
23755725KB-STPTS-03BLCAT5e35.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23755734KB-STPTS-05CAT5e55.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23755743KB-STPTS-05BLCAT5e55.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23755752KB-STPTS-07CAT5e75.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23755768KB-STPTS-07BLCAT5e75.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23755777KB-STPTS-10CAT5e105.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
2,960
2,098
2,308(税込)
当日出荷
23755786KB-STPTS-10BLCAT5e105.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
2,960
2,098
2,308(税込)
当日出荷
23755795KB-STPTS-15CAT5e155.5ライトグレーストレート結線より線(撚線)26
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23755804KB-STPTS-15BLCAT5e155.5ブルーストレート結線より線(撚線)26
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする