有線ブルーLEDマウス

有線ブルーLEDマウス - サンワサプライ

にぎりやすく、フィット感抜群。大きな戻るボタン付きのブルーLED有線マウス。
反射&拡散率の高いブルーLEDセンサーを搭載しており、波長が短いためわずかな凹凸でも認識できます。光沢感のあるデスク面でもストレスなく操作できます。
高さのあるふっくらした形状は、手首を自然な形に保ちます。側面のくぼみは親指にフィットし、持ちやすく動かしやすい形状で長時間快適に使用できます。手になじむように作られたエルゴノミクスデザインです。
サイドに大きめの戻るボタンを搭載しており、ブラウザの操作も楽にできます。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適にできます。
RoHS指令に対応した製品です。

質量(g)68ケーブル長(m)1コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×88×43分解能1000カウント/インチ内容量1個
注意
※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
※Macシリーズでは、サイドボタンは使用できません。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055523MA-BL6BKブラック
2,500
取扱い終了
24421355MA-BL6BLブルー
2,500
取扱い終了
24421364MA-BL6Rレッド
2,500
取扱い終了
24421373MA-BL6WBLミントブルー&ホワイト
2,500
取扱い終了
24421382MA-BL6WGライムグリーン&ホワイト
2,500
取扱い終了
24421398MA-BL6WPピーチピンク&ホワイト
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする