椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)
(1件のレビュー)
種類
縦仕切板
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ピッチ(mm)
形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02096115
TKP35H22-ST
縦仕切板
35
TKP35H22
¥
42
¥
32
¥
35
(税込)
当日出荷
19018947
TKP45H25-ST
共通
45
TKP45H25
¥
51
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
19018956
TKP58H39-ST
共通
58
TKP58H39
¥
66
¥
51
¥
56
(税込)
当日出荷
19018965
TKP62H34-ST
外周:片側開閉/内周:取外し
62
TKP62H34
¥
133
¥
99
¥
109
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018974
TKP68H46-STAL
共通
68
TKP68H46
¥
126
¥
95
¥
105
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19018983
TKP68H46-STAS
共通
68
TKP68H46
¥
126
¥
95
¥
105
(税込)
翌日出荷
返品不可
19018992
TKP68H46-STBE
共通
68
TKP68H46
¥
157
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
19019008
TKP68H46-STBL
共通
68
TKP68H46
¥
157
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください