曜日別特売
モノタロウ

MTBサドル

MTBサドル - モノタロウMTBサドル - モノタロウMTBサドル - モノタロウ
(161件のレビュー)

ベーシックなスタイルのMTBサドルです。
やぐら付きなので一般的な自転車にも取付できます。

用途補修・メンテナンス用として。付属品やぐら(やぐら穴径:22mm)材質樹脂・スチール長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×96質量(g)約530穴径(Φmm)22(やぐらの穴径)内容量1個
注意
※用途以外に使用しない。
※若干の雨では浸み込むことはありませんが、完全防水ではございません。
※ご使用前に硬い布などを用いて汚れを軽く拭き取り、金属部には定期的にグリースを塗布してください。金属部のサビ・亀裂・変形を発見した場合は危険ですので直ちに使用を中止し、新しいものに交換して下さい。
※雨や湿気の多い場所での保管は避けてください。金属部のサビなどにより破損し、思わぬけがや事故の原因となります。
※サドル使用時は中央に着座してください。前方や後方など不均等に荷重がかかると、金属部の過負荷など金属疲労により破損する恐れがあり、非常に危険です。
※当製品は業務用です。交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19044357-
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:161
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 破れたサドル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウMTBサドルを購入。ルイガノLGSクロスバイクのサドル表皮が破れたため交換用に購入しました。シャフト形状が違うため、そのままは使用できませんでしたが、やぐらを分解して交換できました。耐久性はまだ判りませんが、コスパは大満足です。

2025-12-22
用途: 自転車整備
明日亭レーシングサービス

自転車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

2025-08-09
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

サドルはモノタロウは安くて助かります。穴が開くとおしりが濡れるので

1が参考にしています
2025-08-16
用途: シマノスポーツ車SDK2000に使用
高木輪店その他業種

現在、ついているサドルと同寸法で特に価格面では非常に安くたすかります。
使用感も特に問題なくベリーグットです。

対象商品 : 19044357
2025-08-26
用途: MTBシート交換

MTBのシートが破れたので交換する為に購入しました。
形が少し時代遅れ感がします。長距離には向いている硬さだと思います。

2025-03-07
用途: 座面が破れたための交換用

座面が破れた日常使い用の自転車に取り換えて使用していますが、今のところ無問題です。角度の調整も簡単で対費用効果は高い。

2024-10-18
用途: すばらしい
運輸・通信業

かまぼこ型のサドルなので
坐骨にサドルが強く接触せずとても良いです。
但し、サドルにどっしり座る人はおしりが激しく痛くなると思います。
安いので、重いのはしょうがないですね。

2025-08-04
用途: 自転車の修理
ウインテック-N株式会社卸売・小売業

機能に対して価格に十分満足。とても良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする