FREQROL-E700シリーズ用全閉鎖構造アタッチメントFR-E7CVシリーズ

FREQROL-E700シリーズ用全閉鎖構造アタッチメントFR-E7CVシリーズ - 三菱電機
適合本体FREQROL-E700種類別置形オプション内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19048864FR-E7CV01(インバータ)FR-E720-0.1K~0.75K
18,400
取扱い終了
返品不可
19048873FR-E7CV02(インバータ)FR-E720-1.5K、2.2K
23,000
取扱い終了
返品不可
19048882FR-E7CV03(インバータ)FR-E720-3.7K
28,800
取扱い終了
返品不可
19048898FR-E7CV04(インバータ)FR-E720-5.5K、7.5K
48,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする