曜日別特売

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ - MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ - MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ - MG(旧エム・システム技研)
(1件のレビュー)

1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。

種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19058822LS600EX-U1-N昼白色
10,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
19058838LS600EX-U1-W白色
10,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19058847LS600EXY-U1イエロータイプ
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 30W型 直管LED
製造業

30W型の直管タイプは上市するメーカが極端に少なく、配線改造無しを謳っている製品にも実際にはフリッカーを起こす製品が普通に販売されています。そんな中この製品は説明通りに改造なく使用ができました。明るさは蛍光管に比べやや暗いような気がしますが誤差の範囲だと思います。★5つ付けたいのですが価格がやや高いので★4つにさせていただきました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする