曜日別特売

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ - MG(旧エム・システム技研)

1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。

種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19058856LS600EX-U1-N/B
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする