曜日別特売

40形 直管LED LS1200シリーズ

40形 直管LED LS1200シリーズ - MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED LS1200シリーズ - MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED LS1200シリーズ - MG(旧エム・システム技研)

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。

種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電タイプ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19058892LS1200-U2-N昼白色
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19058908LS1200-U2-W白色
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19058917LS1200Y-U2イエロータイプ
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする