110形 直管LED LS2400シリーズ

110形 直管LED LS2400シリーズ - MG(旧エム・システム技研)

全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。
工事不要のユニバーサルタイプです。

種別110W形電球の種類LED口金R17d光色昼白色消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)800使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500管径×長さL(mm)28.9×2382.9色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000演色指数(Ra)82内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19058962LS2400-U1-N
33,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする