曜日別特売

USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A

USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A - プロキオンUSB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A - プロキオン
(1件のレビュー)

12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。
2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。

電圧(V)12/24出力USB最大2.4A許容電流(A)5内容量1個
注意
※12V車は12V用製品を24V車は24V用製品をお使い下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19061595DL-70ブラック/カーボン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19061604DL-79ピンク
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19061595
2019-06-25
用途: 自車
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りでした。可動部がどのようになるかは今後見ていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする