曜日別特売

らくらくドアハンドル

らくらくドアハンドル - 光らくらくドアハンドル - 光
(19件のレビュー)

ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!

材質エラストマー樹脂、ABS樹脂種類ドアハンドル使用寸法(ドアノブ外径)48~52mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×54×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19061735KDH-130
480
479
527(税込)
当日出荷
19061744KDH-131グレー
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: トイレのドアハンドルに使用

変形性関節炎を患い、丸いドアノブの開け閉めが困難になってしまいました。
「らくらくドアハンドル」を丸いドアノブに被せるように簡単に取り付けでき、
ドアの開閉操作が大変楽になり良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19061744
2023-02-24
用途: 風呂のドアノブに

風呂のドアノブが少しきつめで、ノブを回すのに力が必要でしたが、このハンドルをつけてからはノブを回すのが簡単になりました。
ただ、ドアノブにこのハンドルをセットするのに力が必要で少し苦労しましたが緩まないためには仕方がないのかなと思います。

対象商品 : 19061744
2022-10-28
用途: ドアハンドルを楽にまわせる様に
運輸・通信業

実家の年老いた親のために購入しました。近頃手の握力がなくドアノブを廻すのが辛そうなので楽に廻せる様に取り付けました。ドアの開閉はノブ又は扉でやらないとハンドルでやるとドアノブからハンドルが外れる。あくまでもドアノブを廻す補助で使用する事です。

対象商品 : 19061744
2021-11-09
用途: 職場のドアの開閉
教育・研究機関

ドアノブに簡単にしっかりと固定でき、シリコンのようにやさしい手触りなので安全だと思います。荷物を持ったままドアを開けられるので、職場のすべてのドアに付けたいくらいです。

対象商品 : 19061744
2020-10-14
用途: 手が汚れているとき肘でドアノブを回して開けるため
農・林・水産業

怪我をする心配がないようなソフトな素材で、触り心地はよいのですが芯がない。曲がりすぎずしっかりハンドル操作できる安定感が欲しい。勢いよく引っ張って開け閉めするとドアノブから外れそうなので、丁寧にドア開閉をする癖をつけるのに良いかもしれない。

対象商品 : 19061735
2020-08-31
用途: 金属製の丸いドアノブの開閉が楽のいできるようにする為購入
運輸・通信業

手が塞がっていても腕や肘で簡単に開閉でき、ゴムの質感も思っていたより柔らかいため、確実に滑りやすい金属のノブも確実にグリップしてくれます。

対象商品 : 19061744
2020-04-13
用途: ドアの開閉時
その他業種

特別に固くも、柔らかくも無く、丁度いい柔らかさです。大きさも取り付け具合も問題ありません。使用頻度も1日数回であれば耐久性も問題ないと思います。雑に扱ってもドアノブの方が先に壊れるのではないかと思います。個人の考え方は色々あると思いますが、私は難点も無く、普通に使用できました。この商品があるとドアノブの開閉が楽になり便利です。欲を言えばカラーバリエーションがもっとあると、選ぶ楽しさが増えます。

1が参考にしています
対象商品 : 19061744
2020-06-29
用途: リフォーム
建設業・工事業

柔らかすぎるような気もするが、使用に当たっては問題なし。安価で大量に使用する場合には助かる。お客様の受けも良い。ドアハンドルのサイズ確認が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする