自動ワイヤーストリッパー

自動ワイヤーストリッパー - KNIPEX(クニペックス)
(5件のレビュー)

価格もリーズナブルで、一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適。
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。
芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。
軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。
2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備。
6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます

使用範囲(mm2)0.2-6.0使用範囲(AWG)24-10トラスコ品番496-6864質量(g)151内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190686921262-180SB
10,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19068692
2023-01-12
用途: ビニル電線のストリップ
有限会社UNO

今まで使っているものが、人によって使いこなせない場合があるので自動の言葉にひかれて試してみたところ、誰でも簡単にストリップ出来ました。
難点は、6mm以下のストリップが出来ないこと。
ちょっと工夫が必要です。

対象商品 : 19068692
2018-02-08
用途: 配線
建設業・工事業

使いやすいし、値段の割に丈夫で満足です。
何回使ったら壊れてしまうのか、少し心配ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 19068692
2018-12-12
用途: 機械の整備作業時
カタヤマシンサービス業

5.5mmの電線ストリップを50本ほどしただけで刃物を固定するプラスチック部分が破損しました。非常に残念な商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 19068692
2018-03-29
用途: 古川電線のビーメッックス電線0.3スケアのストリップ
製造業

50回くらい使用したらストリップ出来なくなった。使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 19068692
2016-07-30
用途: 配線の被服剥き
株式会社バイクワールド エルフ自動車・二輪車・自転車関連業

一回で剥けないことが多々ある。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする